Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L CL300/600 1" 73.2x47.8x31.8x26.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11087791
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
1"
Druktrap flens
300/600lbs
Uitwendige diameter buitenring
73.2 mm
Uitwendige diameter spiraal
47.8 mm
Inwendige diameter spiraal
31.8 mm
Inwendige diameter binnenring
26.9 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C