Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Druktrap flens | 2500lbs |
Nom. diameter | 6" |
Uitwendige diameter buitenring | 317.5 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 209.6 mm |
Inwendige diameter spiraal | 171.5 mm |
Inwendige diameter binnenring | 147.3 mm |
Max. werkdruk | 430.9 bar |
Type | Spiraal met binnen- en buitenring |
Materiaal binnenring | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Materiaal centreerring | Roestvaststaal RVS 316L |
Dikte binnenring | 3 mm |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |