Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L CL1500 6" 282.7x209.6x171.5x147.3 ASME B16.20

  • ERIKS:13123711
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
1500lbs
Nom. diameter
6"
Uitwendige diameter buitenring
282.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
209.6 mm
Inwendige diameter spiraal
171.5 mm
Inwendige diameter binnenring
147.3 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C