Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L CL150 10" 339.9x317.5x287.3x268.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11079798
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
150lbs
Nom. diameter
10"
Uitwendige diameter buitenring
339.9 mm
Uitwendige diameter spiraal
317.5 mm
Inwendige diameter spiraal
287.3 mm
Inwendige diameter binnenring
268.2 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C