Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L CL150 1.1/2" 85.9x69.9x54.1x44.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11079903
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Druktrap flens
150lbs
Nom. diameter
1.1/2"
Uitwendige diameter buitenring
85.9 mm
Uitwendige diameter spiraal
69.9 mm
Inwendige diameter spiraal
54.1 mm
Inwendige diameter binnenring
44.5 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C