Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63 DN50 113x86x70x61 EN 1514-2

  • ERIKS:10002698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,24/ stukexcl. btw

€ 14,81incl. btw

263 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN50
Druktrap flens
PN63
Uitwendige diameter buitenring
113 mm
Uitwendige diameter spiraal
86 mm
Inwendige diameter spiraal
70 mm
Inwendige diameter binnenring
61 mm
Max. werkdruk
63 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C