Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN63/160 DN10 56x34x24x18 EN 1514-2

  • ERIKS:13123423
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN10
Druktrap flens
PN63/160
Uitwendige diameter buitenring
56 mm
Uitwendige diameter spiraal
34 mm
Inwendige diameter spiraal
24 mm
Inwendige diameter binnenring
18 mm
Max. werkdruk
160 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C