Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN40 DN400 546x450x422x410 EN 1514-2

  • ERIKS:11077078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN40
Uitwendige diameter buitenring
546 mm
Uitwendige diameter spiraal
450 mm
Inwendige diameter spiraal
422 mm
Inwendige diameter binnenring
410 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C