Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN25 DN250 340x303x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:11086528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,19/ stukexcl. btw

€ 63,15incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN250
Druktrap flens
PN25
Uitwendige diameter buitenring
340 mm
Uitwendige diameter spiraal
303 mm
Inwendige diameter spiraal
279 mm
Inwendige diameter binnenring
267 mm
Max. werkdruk
25 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C