Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN25/40 DN150 224x199x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,63/ stukexcl. btw

€ 33,43incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN150
Druktrap flens
PN25/40
Uitwendige diameter buitenring
224 mm
Uitwendige diameter spiraal
199 mm
Inwendige diameter spiraal
179 mm
Inwendige diameter binnenring
167 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C