Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN16 DN500 617x550x522x510 EN 1514-2

  • ERIKS:11368315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,30/ stukexcl. btw

€ 141,93incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN16
Uitwendige diameter buitenring
617 mm
Uitwendige diameter spiraal
550 mm
Inwendige diameter spiraal
522 mm
Inwendige diameter binnenring
510 mm
Max. werkdruk
16 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C