Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN16 DN350 444x400x376x360 EN 1514-2

  • ERIKS:11368292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,92/ stukexcl. btw

€ 82,18incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN350
Druktrap flens
PN16
Uitwendige diameter buitenring
444 mm
Uitwendige diameter spiraal
400 mm
Inwendige diameter spiraal
376 mm
Inwendige diameter binnenring
360 mm
Max. werkdruk
16 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C