Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN100/160 DN125 217x176x152x140 EN 1514-2

  • ERIKS:12670082
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN125
Druktrap flens
PN100/160
Uitwendige diameter buitenring
217 mm
Uitwendige diameter spiraal
176 mm
Inwendige diameter spiraal
152 mm
Inwendige diameter binnenring
140 mm
Max. werkdruk
160 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C