Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/40 DN80 142x115x99x90 EN 1514-2

  • ERIKS:10002676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

1173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN80
Druktrap flens
PN10/40
Uitwendige diameter buitenring
142 mm
Uitwendige diameter spiraal
115 mm
Inwendige diameter spiraal
99 mm
Inwendige diameter binnenring
90 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C