Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS PN10/16 DN150 218x199x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

251 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN150
Druktrap flens
PN10/16
Uitwendige diameter buitenring
218 mm
Uitwendige diameter spiraal
199 mm
Inwendige diameter spiraal
179 mm
Inwendige diameter binnenring
167 mm
Max. werkdruk
16 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C