Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900 5" 247.7x177.8x147.6x128.3 ASME B16.20

  • ERIKS:13019894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
5"
Druktrap flens
900lbs
Uitwendige diameter buitenring
247.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
177.8 mm
Inwendige diameter spiraal
147.6 mm
Inwendige diameter binnenring
128.3 mm
Max. werkdruk
155.1 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C