Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900 3" 168.4x120.7x95.3x78.7 ASME B16.20

  • ERIKS:10002650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,32/ stukexcl. btw

€ 14,91incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
3"
Druktrap flens
900lbs
Uitwendige diameter buitenring
168.4 mm
Uitwendige diameter spiraal
120.7 mm
Inwendige diameter spiraal
95.3 mm
Inwendige diameter binnenring
78.7 mm
Max. werkdruk
155.1 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C