Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900/1500 1.1/2" 98.6x69.9x47.8x41.4 ASME B16.20

  • ERIKS:10002641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

383 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
1.1/2"
Druktrap flens
900/1500lbs
Uitwendige diameter buitenring
98.6 mm
Uitwendige diameter spiraal
69.9 mm
Inwendige diameter spiraal
47.8 mm
Inwendige diameter binnenring
41.4 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C