Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL900 14" 520.7x400.1x355.6x320.8 ASME B16.20

  • ERIKS:10002648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,75/ stukexcl. btw

€ 86,82incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
14"
Druktrap flens
900lbs
Uitwendige diameter buitenring
520.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
400.1 mm
Inwendige diameter spiraal
355.6 mm
Inwendige diameter binnenring
320.8 mm
Max. werkdruk
155.1 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C