Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL600 20" 682.8x577.9x520.7x489 ASME B16.20

  • ERIKS:11387537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,05/ stukexcl. btw

€ 119,85incl. btw

194 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
20"
Druktrap flens
600lbs
Uitwendige diameter buitenring
682.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
577.9 mm
Inwendige diameter spiraal
520.7 mm
Inwendige diameter binnenring
489 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C