Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL600 16" 565.2x463.6x412.8x389.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,00/ stukexcl. btw

€ 84,70incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
16"
Druktrap flens
600lbs
Uitwendige diameter buitenring
565.2 mm
Uitwendige diameter spiraal
463.6 mm
Inwendige diameter spiraal
412.8 mm
Inwendige diameter binnenring
389.9 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C