Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300/600 3" 149.4x120.7x101.6x81 ASME B16.20

  • ERIKS:11387517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

1103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
3"
Druktrap flens
300/600lbs
Uitwendige diameter buitenring
149.4 mm
Uitwendige diameter spiraal
120.7 mm
Inwendige diameter spiraal
101.6 mm
Inwendige diameter binnenring
81 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C