Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300 24" 774.7x685.8x628.7x603.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11387528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,15/ stukexcl. btw

€ 147,80incl. btw

195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
24"
Druktrap flens
300lbs
Uitwendige diameter buitenring
774.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
685.8 mm
Inwendige diameter spiraal
628.7 mm
Inwendige diameter binnenring
603.3 mm
Max. werkdruk
51.7 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C