€ 11,76/ stukexcl. btw
€ 14,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Nom. diameter | 2.1/2" |
Druktrap flens | 2500lbs |
Uitwendige diameter buitenring | 168.4 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 98.6 mm |
Inwendige diameter spiraal | 69.9 mm |
Inwendige diameter binnenring | 63.5 mm |
Max. werkdruk | 430.9 bar |
Type | Spiraal met binnen- en buitenring |
Materiaal binnenring | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Koolstofstaal |
Dikte binnenring | 3 mm |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -60 tot 450 °C |