Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL1500 3" 174.8x120.7x92.2x78.7 ASME B16.20

  • ERIKS:10002533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
3"
Druktrap flens
1500lbs
Uitwendige diameter buitenring
174.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
120.7 mm
Inwendige diameter spiraal
92.2 mm
Inwendige diameter binnenring
78.7 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C