Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL1500 24" 901.7x679.5x616x577.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11070847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 138,95/ stukexcl. btw

€ 168,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
24"
Druktrap flens
1500lbs
Uitwendige diameter buitenring
901.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
679.5 mm
Inwendige diameter spiraal
616 mm
Inwendige diameter binnenring
577.9 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C