Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL150 3" 136.7x120.7x101.6x81 ASME B16.20

  • ERIKS:11387498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,42/ stukexcl. btw

€ 8,98incl. btw

4476 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
3"
Druktrap flens
150lbs
Uitwendige diameter buitenring
136.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
120.7 mm
Inwendige diameter spiraal
101.6 mm
Inwendige diameter binnenring
81 mm
Max. werkdruk
20 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C