Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN65 137x106x86x77 EN 1514-2

  • ERIKS:10002701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,59/ stukexcl. btw

€ 26,12incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN65
Druktrap flens
PN63
Uitwendige diameter buitenring
137 mm
Uitwendige diameter spiraal
106 mm
Inwendige diameter spiraal
86 mm
Inwendige diameter binnenring
77 mm
Max. werkdruk
63 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C