Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN150 247x203x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,93/ stukexcl. btw

€ 67,68incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN150
Druktrap flens
PN63
Uitwendige diameter buitenring
247 mm
Uitwendige diameter spiraal
203 mm
Inwendige diameter spiraal
179 mm
Inwendige diameter binnenring
167 mm
Max. werkdruk
63 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C