Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN32 90x63x49x43 EN 1514-2

  • ERIKS:10002713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,26/ stukexcl. btw

€ 16,04incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN32
Druktrap flens
PN63/160
Uitwendige diameter buitenring
90 mm
Uitwendige diameter spiraal
63 mm
Inwendige diameter spiraal
49 mm
Inwendige diameter binnenring
43 mm
Max. werkdruk
160 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C