Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN40 DN300 417x354x330x318 EN 1514-2

  • ERIKS:11065763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,98/ stukexcl. btw

€ 127,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN300
Druktrap flens
PN40
Uitwendige diameter buitenring
417 mm
Uitwendige diameter spiraal
354 mm
Inwendige diameter spiraal
330 mm
Inwendige diameter binnenring
318 mm
Max. werkdruk
40 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C