Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN25 DN200 284x248x228x216 EN 1514-2

  • ERIKS:10002691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,14/ stukexcl. btw

€ 70,35incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN25
Uitwendige diameter buitenring
284 mm
Uitwendige diameter spiraal
248 mm
Inwendige diameter spiraal
228 mm
Inwendige diameter binnenring
216 mm
Max. werkdruk
25 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C