Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN100 DN500 704x556x522x510 EN 1514-2

  • ERIKS:13123515
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN100
Uitwendige diameter buitenring
704 mm
Uitwendige diameter spiraal
556 mm
Inwendige diameter spiraal
522 mm
Inwendige diameter binnenring
510 mm
Max. werkdruk
100 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C