Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10 DN900 1017x964x930x910 EN 1514-2

  • ERIKS:12560422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 529,13/ stukexcl. btw

€ 640,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN900
Druktrap flens
PN10
Uitwendige diameter buitenring
1017 mm
Uitwendige diameter spiraal
964 mm
Inwendige diameter spiraal
930 mm
Inwendige diameter binnenring
910 mm
Max. werkdruk
10 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C