€ 122,40/ stukexcl. btw
€ 148,10incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Nom. diameter | DN400 |
Druktrap flens | PN10 |
Uitwendige diameter buitenring | 488 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 450 mm |
Inwendige diameter spiraal | 422 mm |
Inwendige diameter binnenring | 410 mm |
Max. werkdruk | 10 bar |
Type | Spiraal met binnen- en buitenring |
Materiaal binnenring | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Roestvaststaal RVS 316L |
Dikte binnenring | 3 mm |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |