Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL900 16" 574.8x457.2x412.8x374.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11536805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,70/ stukexcl. btw

€ 187,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
16"
Druktrap flens
900lbs
Uitwendige diameter buitenring
574.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
457.2 mm
Inwendige diameter spiraal
412.8 mm
Inwendige diameter binnenring
374.7 mm
Max. werkdruk
155.1 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C