Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL900/1500 1" 79.5x47.8x31.8x26.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11619838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,27/ stukexcl. btw

€ 11,22incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
1"
Druktrap flens
900/1500lbs
Uitwendige diameter buitenring
79.5 mm
Uitwendige diameter spiraal
47.8 mm
Inwendige diameter spiraal
31.8 mm
Inwendige diameter binnenring
26.9 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C