Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL900/1500 1.1/4" 88.9x60.5x39.6x33.3 ASME B16.20

  • ERIKS:12723281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
1.1/4"
Druktrap flens
900/1500lbs
Uitwendige diameter buitenring
88.9 mm
Uitwendige diameter spiraal
60.5 mm
Inwendige diameter spiraal
39.6 mm
Inwendige diameter binnenring
33.3 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C