Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL600 8" 320.8x263.7x225.6x205.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11400282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,26/ stukexcl. btw

€ 62,02incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
8"
Druktrap flens
600lbs
Uitwendige diameter buitenring
320.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
263.7 mm
Inwendige diameter spiraal
225.6 mm
Inwendige diameter binnenring
205.7 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C