Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 3/4" 66.8x39.6x25.4x20.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11400262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

241 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
3/4"
Druktrap flens
300/600lbs
Uitwendige diameter buitenring
66.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
39.6 mm
Inwendige diameter spiraal
25.4 mm
Inwendige diameter binnenring
20.6 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C