Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL300 24" 774.7x685.8x628.7x603.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11400279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 214,63/ stukexcl. btw

€ 259,70incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
24"
Druktrap flens
300lbs
Uitwendige diameter buitenring
774.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
685.8 mm
Inwendige diameter spiraal
628.7 mm
Inwendige diameter binnenring
603.3 mm
Max. werkdruk
51.7 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C