Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL2500 6" 317.5x209.6x171.5x147.32 ASME B16.20

  • ERIKS:12604229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,88/ stukexcl. btw

€ 59,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
6"
Druktrap flens
2500lbs
Uitwendige diameter buitenring
317.5 mm
Uitwendige diameter spiraal
209.6 mm
Inwendige diameter spiraal
171.5 mm
Inwendige diameter binnenring
147.32 mm
Max. werkdruk
430.9 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C