Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL2500 10" 476.3x311.2x270x246.1 ASME B16.20

  • ERIKS:13123478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
10"
Druktrap flens
2500lbs
Uitwendige diameter buitenring
476.3 mm
Uitwendige diameter spiraal
311.2 mm
Inwendige diameter spiraal
270 mm
Inwendige diameter binnenring
246.1 mm
Max. werkdruk
430.9 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C