Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L CL1500 12" 520.7x368.3x323.9x292.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11536816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 119,85/ stukexcl. btw

€ 145,02incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
12"
Druktrap flens
1500lbs
Uitwendige diameter buitenring
520.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
368.3 mm
Inwendige diameter spiraal
323.9 mm
Inwendige diameter binnenring
292.1 mm
Max. werkdruk
258.6 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C