€ 43,69/ stukexcl. btw
€ 52,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Nom. diameter | DN250 |
Druktrap flens | PN40 |
Uitwendige diameter buitenring | 352 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 303 mm |
Inwendige diameter spiraal | 279 mm |
Max. werkdruk | 40 bar |
Type | Spiraal met buitenring |
Materiaal spiraal | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal vulling | Grafiet 98% |
Materiaal centreerring | Koolstofstaal |
Dikte spiraalring | 4.5 mm |
Dikte centreerring | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -60 tot 450 °C |
€ 54,40/ stukexcl. btw
€ 65,82incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026