Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS PN160 DN250 388x307x279 EN 1514-2

  • ERIKS:11121328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,11/ stukexcl. btw

€ 78,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN250
Druktrap flens
PN160
Uitwendige diameter buitenring
388 mm
Uitwendige diameter spiraal
307 mm
Inwendige diameter spiraal
279 mm
Max. werkdruk
160 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 81,52/ stukexcl. btw

€ 98,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026