Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS PN100/160 DN65 143x106x86 EN 1514-2

  • ERIKS:11121425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN65
Druktrap flens
PN100/160
Uitwendige diameter buitenring
143 mm
Uitwendige diameter spiraal
106 mm
Inwendige diameter spiraal
86 mm
Max. werkdruk
160 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 23,29/ stukexcl. btw

€ 28,18incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026