Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS PN10 DN300 377x354x330 EN 1514-2

  • ERIKS:11121293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,88/ stukexcl. btw

€ 54,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN300
Druktrap flens
PN10
Uitwendige diameter buitenring
377 mm
Uitwendige diameter spiraal
354 mm
Inwendige diameter spiraal
330 mm
Max. werkdruk
10 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 56,19/ stukexcl. btw

€ 67,99incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026