Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL600 4" 193.8x149.4x120.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11387481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,57/ stukexcl. btw

€ 12,79incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
600lbs
Uitwendige diameter buitenring
193.8 mm
Uitwendige diameter spiraal
149.4 mm
Inwendige diameter spiraal
120.7 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

948 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026