Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL600 18" 612.9x527.1x469.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,13/ stukexcl. btw

€ 81,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm flens
ASME B16.5 RF
Nom. diameter
18"
Druktrap flens
600lbs
Uitwendige diameter buitenring
612.9 mm
Uitwendige diameter spiraal
527.1 mm
Inwendige diameter spiraal
469.9 mm
Max. werkdruk
103.4 bar
Type
Spiraal met buitenring
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Koolstofstaal
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -60 tot 450 °C
Alternatieven

€ 84,70/ stukexcl. btw

€ 102,49incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026